Standardowy cylinder pneumatyczny SMC MGPS80TF-150

MGPS, kompaktowy cylinder prowadzący, pręt prowadzący o zwiększonej średnicy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MGPS80TF-150
Rubix:2986914
Producent:MGPS80TF-150
brand logo

Informacje techniczne

Typkompaktowy cylinder prowadzący
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra150 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy z prowadnicami MGPS80TF-150


Kompaktowy cylinder prowadzący. Średnice cylindra (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Skoki do 400 mm. Wiele powierzchni montażowych.

Mocne strony

Kompaktowy cylinder prowadzący. Pręt prowadzący o zwiększonej średnicy. Dostępne dwie średnice cylindra. Skoki od 25 do 200 mm. Możliwość montażu wyłącznika automatycznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typkompaktowy cylinder prowadzący
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra150 mm
3570,23 Netto
/ Sztuka
4391,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie