Napęd liniowy SMC MGPS80TF-25

MGPS, Kompaktowy cylinder prowadzący, Pręt prowadzący o powiększonej średnicy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MGPS80TF-25
Rubix:2981805
Producent:00143568
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy z prowadnicami mgps80tf-25
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy z prowadnicami MGPS80TF-25


Kompaktowy cylinder prowadzący Średnice (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Skoki do 400 mm Wiele powierzchni montażowych.

Mocne strony

Kompaktowy cylinder prowadzący Pręt prowadzący o powiększonej średnicy Dostępne dwie średnice Skoki od 25 do 200 mm Kompatybilny z Auto switch

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy z prowadnicami mgps80tf-25
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra25 mm
Seriamgps
2419,7 Netto
/ Sztuka
2976,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie