Siłownik kontaktowy SMC MGPM100TF-300Z

MGP-Z (ø40 do ø100), kompaktowy siłownik prowadzący

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MGPM100TF-300Z
Rubix:2981420
Producent:MGPM100TF-300Z
EAN:3618035914307
brand logo

Informacje techniczne

Typkompaktowy siłownik prowadzący
Średnica cylindra100 mm
Skok cylindra300 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy z prowadnicami MGPM100TF-300Z


Kompaktowy siłownik prowadzący; Średnice (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100; Skoki do 400 mm; Różne możliwości montażu.

Mocne strony

Do wyboru są 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, tuleja kulkowa oraz precyzyjna tuleja kulkowa. Kompaktowość i lekkość; Średnice otworów: 40, 50, 63, 80, 100 (mm); Skoki od 10 do 400 mm (w zależności od średnicy otworu); Możliwe są 4 rodzaje montażu: montaż górny, montaż boczny, montaż dolny oraz montaż boczny w rowku teowym; Przełączniki automatyczne można montować na 2 powierzchniach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typkompaktowy siłownik prowadzący
Średnica cylindra100 mm
Skok cylindra300 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
4825,74 Netto
/ Sztuka
5935,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie