Siłownik kontaktowy SMC MGPA16-175Z

MGP-Z (ø12 do ø32), kompaktowy siłownik prowadzący

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MGPA16-175Z
Rubix:2986428
Producent:MGPA16-175Z
brand logo

Informacje techniczne

Typkompaktowy siłownik prowadzący
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra175 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy z prowadnicami śr 16 MGPA16-175Z


Kompaktowy siłownik prowadzący; Średnice (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100; Skoki do 400 mm; Różne możliwości montażu.

Mocne strony

Do wyboru są 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, tuleja kulkowa oraz precyzyjna tuleja kulkowa; Kompaktowa budowa i niewielka waga; Średnice otworów: 12, 16, 20, 25, 32 (mm); Skoki od 1 do 400 mm (w zależności od średnicy otworu); Możliwe są 4 rodzaje montażu: montaż górny, montaż boczny, montaż dolny oraz montaż boczny w rowku teowym; Przełączniki automatyczne można montować na 2 powierzchniach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typkompaktowy siłownik prowadzący
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra175 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
1565,89 Netto
/ Sztuka
1926,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie