Stały i zmienny klucz otwierający Bahco 2M-16-18
Metryczne, podwójne klucze oczkowe z głębokim odsadzeniem i chromowanym wykończeniem
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bahco:2M-16-18
Rubix:473578
EAN:7314151001575


Informacje techniczne
| Otwór | 16x18 |
|---|---|
| Długość | 246 mm |
| Typ | klucz płasko-oczkowy |
Szczegóły produktu : Klucz oczkowy dwustronny metryczny 2M-16-18
Zestaw kluczy oczkowych z głębokim odsadzeniem, metryczny. Normy: ISO 1085, ISO 10104 i DIN 838. Materiał: wysokiej jakości stal stopowa. 12-stronny profil Dynamic-Drive zapewniający dłuższą żywotność śrub i nakrętek. Chromowane, precyzyjnie polerowane dla zapewnienia wysokiej jakości.
Mocne strony
Metric Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 195 g |
|---|---|
| Otwór | 16x18 |
| Długość | 246 mm |
| Typ | klucz płasko-oczkowy |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 60,94 Netto
/ Sztuka
zł 74,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie