Stały i zmienny klucz otwierający Bahco 2M-10-13
Metryczne, podwójne klucze oczkowe z głębokim odsadzeniem i chromowanym wykończeniem
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bahco:2M-10-13
Rubix:473573
EAN:7314151001513


Informacje techniczne
| Otwór | 10 |
|---|---|
| Długość | 190 mm |
| Typ | klucz płasko-oczkowy |
Szczegóły produktu : Klucz oczkowy dwustronny metryczny 2M-10-13
Zestaw kluczy oczkowych z głębokim odsadzeniem, metryczny. Normy: ISO 1085, ISO 10104 i DIN 838. Materiał: wysokiej jakości stal stopowa. 12-stronny profil Dynamic-Drive zapewniający dłuższą żywotność śrub i nakrętek. Chromowane, precyzyjnie polerowane dla zapewnienia wysokiej jakości.
Mocne strony
Metric Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 80 g |
|---|---|
| Otwór | 10 |
| Długość | 190 mm |
| Typ | klucz płasko-oczkowy |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,97 Netto
/ Sztuka
zł 57,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie