Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQB2T04-00

Metalowe złącze wciskane serii KQB2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQB2T04-00
Rubix:762067
Producent:KQB2T04-00
EAN:3618036033762
KQB2T-00, Metal One-touch Fitting, Union Tee

Informacje techniczne

Materiałmosiądz
Połączenie 14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka KQB2T04-00


Kompaktowa i lekka, jednodotykowa złączka KQB2 posiada w standardzie elementy mosiężne, niklowane bezprądowo. Jej maksymalna temperatura robocza wynosi 150° C.  Złączki KQB2 mogą być używane z cieczami oraz w środowiskach o dużej zmianie temperatury.  Warianty konfiguracji zostały ulepszone do 17 modeli.  Odpowiednie rozmiary rur to Ø3,2 do Ø16 i 1/8" do 1/2".  Seria KQB2 jest dostępna z gwintami połączeniowymi M, R, Rc, UNF, NPT lub G.
•Union Tee.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna39 g
Materiałmosiądz
Połączenie 14 mm
Połączenie 29,1 mm
Maksymalna temperatura150 °C
27,67 Netto
/ Sztuka
34,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie