Skrzynka narzędziowa Bahco 3140N
Metalowe skrzynki narzędziowe z 5 przegródkami i możliwością zamknięcia
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bahco:3140N
Rubix:473612
EAN:7314151070892


Informacje techniczne
| Materiał | stal narzędziowa |
|---|---|
| Wysokość | 150 mm |
| Długość | 470 mm |
Szczegóły produktu : Skrzynka narzędziowa, pusta 3140N
Skrzynka narzędziowa do garażu. Składany uchwyt do kompaktowego przechowywania. Pociągnięcie za uchwyt powoduje łatwe otwarcie skrzynki na obie strony i umożliwia dostęp do wszystkich przegródek. 3140N: 3 przegródki. 3141N: 5 przegródek. 3149: 5 przegródek. 3149-OR: 5 przegródek.
Mocne strony
Skrzynka narzędziowa z łatwym dostępem|Doskonała pojemność do przechowywania różnych narzędzi ręcznych i elementów montażowych|Otwiera się, odsłaniając tace do przechowywania — brak tac do wyjmowania i brak szuflad do otwierania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4950 g |
|---|---|
| Materiał | stal narzędziowa |
| Wysokość | 150 mm |
| Długość | 470 mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Ciężar | 4.5 kg |
| Typ | skrzynia narzędziowa typu cantilever |
| Kolor | czerwony |
| Dopuszczalne obciążenie | 12 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie