Skrzynka narzędziowa Bahco 3149
Metalowe skrzynki narzędziowe z 5 przegródkami i możliwością zamknięcia
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:3149
Rubix:473002
EAN:7314151070922

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Skrzynka narzędziowa, pusta 3149
Skrzynka narzędziowa do garażu. Składany uchwyt do kompaktowego przechowywania. Pociągnięcie za uchwyt powoduje łatwe otwarcie skrzynki na obie strony i umożliwia dostęp do wszystkich przegródek. 3140N: 3 przegródki. 3141N: 5 przegródek. 3149: 5 przegródek. 3149-OR: 5 przegródek.
Mocne strony
Skrzynka narzędziowa z łatwym dostępem|Doskonała pojemność do przechowywania różnych narzędzi ręcznych i elementów montażowych|Otwiera się, odsłaniając tace do przechowywania — brak tac do wyjmowania i brak szuflad do otwierania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7195 g |
|---|---|
| Materiał | stal |
| Wysokość | 200 mm |
| Długość | 530 mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Typ | skrzynka narzędziowa |
| Kolor | pomarańczowy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
