Pas napędowy HTD Mecaline 1352-8M-20
Mecaline HTD pasek zębaty
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:1352-8M-20
Rubix:2480290
EAN:3660338502989


Informacje techniczne
| Profil | htd |
|---|---|
| długość oryginalna | 1352 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas HTD 1352-8M-20 mm
Paski zębate Mecaline HTD o podziale 8M są trwałe i nadają się do przemysłowych napędów synchronicznych. Wykonane z gumy CR, z kordami z włókna szklanego.
1352 mm (długość) x 8M skok x 20 mm (szerokość)
Mocne strony
Stosowane w szerokim zakresie maszyn przemysłowych do napędów synchronicznych, wysoka odporność na zmęczenie, dobra odporność na działanie ciepła i czynników środowiskowych, bez potrzeby smarowania ani konserwacji.
Zastosowania
Do napędów synchronicznych, przenoszenia mocy lub zastosowań transportowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | htd |
|---|---|
| długość oryginalna | 1352 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
| Materiał | guma |
| Podziałka | 8 mm |
| Liczba zębów | 169 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie