Pas napędowy HTD Mecaline 720-5M-09

Mecaline HTD pasek zębaty

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:720-5M-09
Rubix:2480717
EAN:3660338509780
brand logo

Informacje techniczne

Profilhtd
długość oryginalna720 mm
Szerokość pasa9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas HTD 720-5M-9 mm


Paski zębate Mecaline HTD o skoku 5M są trwałe i odpowiednie do przemysłowych zastosowań napędów synchronicznych. Wykonane z gumy CR z kordami z włókna szklanego.
720mm (długość) x 5M skok x 09 mm (szerokość)

Mocne strony

Stosowane w szerokim zakresie maszyn przemysłowych do transmisji synchronicznej, wysoka odporność na zmęczenie, dobra odporność na ciepło i czynniki środowiskowe, brak konieczności smarowania ani konserwacji.

Zastosowania

Zastosowania w napędach synchronicznych, przekazywaniu mocy lub przenoszeniu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilhtd
długość oryginalna720 mm
Szerokość pasa9 mm
Materiałguma
Podziałka5 mm
Liczba zębów144
  • Termin dostawy na zapytanie