Pas napędowy HTD Mecaline 966-14M-55
Mecaline HTD pas zębaty
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:966-14M-55
Rubix:2480833
EAN:3660338511363


Informacje techniczne
| Profil | htd |
|---|---|
| długość oryginalna | 966 mm |
| Szerokość pasa | 55 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas HTD 966-14M-55 mm
Paski zębate Mecaline HTD o podziale 14M są trwałe i odpowiednie do przemysłowych zastosowań w napędach synchronicznych. Wykonane z gumy CR z kordami z włókna szklanego.
966mm (długość) x skok 14M x 55mm (szerokość)
Mocne strony
Stosowane w szerokim zakresie zastosowań maszyn przemysłowych do transmisji synchronicznej; wysoka odporność na zmęczenie; dobra odporność na ciepło i czynniki środowiskowe; brak potrzeby smarowania ani konserwacji.
Zastosowania
Zastosowania w napędach synchronicznych, przekazywaniu mocy lub przenoszeniu materiałów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | htd |
|---|---|
| długość oryginalna | 966 mm |
| Szerokość pasa | 55 mm |
| Materiał | guma |
| Podziałka | 14 mm |
| Liczba zębów | 69 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie