Pas napędowy HTD Mecaline 2660-14M-85
Mecaline HTD pas zębaty
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:2660-14M-85
Rubix:2480466
EAN:3660338505591


Informacje techniczne
| Profil | htd |
|---|---|
| długość oryginalna | 2660 mm |
| Szerokość pasa | 85 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas HTD 2660-14M-85 mm
Paski zębate Mecaline HTD o podziale 14M są trwałe i odpowiednie do przemysłowych zastosowań w napędach synchronicznych. Wykonane z gumy CR z kordami z włókna szklanego.
2660 mm (długość) x skok 14M x 85 mm (szerokość)
Mocne strony
Stosowane w szerokim zakresie zastosowań maszyn przemysłowych do transmisji synchronicznej; wysoka odporność na zmęczenie; dobra odporność na ciepło i czynniki środowiskowe; brak potrzeby smarowania ani konserwacji.
Zastosowania
Zastosowania w napędach synchronicznych, przekazywaniu mocy lub przenoszeniu materiałów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | htd |
|---|---|
| długość oryginalna | 2660 mm |
| Szerokość pasa | 85 mm |
| Materiał | guma |
| Podziałka | 14 mm |
| Liczba zębów | 190 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie