Pas napędowy HTD Mecaline 2450-14M-115
Mecaline HTD pas zębaty
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:2450-14M-115
Rubix:2480442
EAN:3660338505263


Informacje techniczne
| Profil | htd |
|---|---|
| długość oryginalna | 2450 mm |
| Szerokość pasa | 115 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas HTD 2450-14M-115 mm
Paski zębate Mecaline HTD o podziale 14M są trwałe i odpowiednie do przemysłowych zastosowań w napędach synchronicznych. Wykonane z gumy CR z kordami z włókna szklanego.
2450mm (długość) x 14M skok x 115mm (szerokość)
Mocne strony
Stosowane w szerokim zakresie zastosowań maszyn przemysłowych do transmisji synchronicznej; wysoka odporność na zmęczenie; dobra odporność na ciepło i czynniki środowiskowe; brak potrzeby smarowania ani konserwacji.
Zastosowania
Zastosowania w napędach synchronicznych, przekazywaniu mocy lub przenoszeniu materiałów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | htd |
|---|---|
| długość oryginalna | 2450 mm |
| Szerokość pasa | 115 mm |
| Materiał | guma |
| Podziałka | 14 mm |
| Liczba zębów | 175 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie