Pas napędowy calowy Mecaline 340-XL-031
Mecaline Classical pasek zębaty
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:340-XL-031
Rubix:2482300
EAN:3660338506604


Informacje techniczne
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 34 '' |
| Szerokość pasa | 7874 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas 340 XL 031
Mecaline Classical pasy zębate o skoku XL są trwałe i odpowiednie do przemysłowych zastosowań napędów synchronicznych. Wykonane z gumy CR z linkami z włókna szklanego.
Rozmiar nominalny: 34" długości x podziałka XL x 0.31" szerokości
Mocne strony
Stosowane w szerokim zakresie zastosowań maszyn przemysłowych do transmisji synchronicznej, wysoka odporność na zmęczenie, dobra odporność na ciepło i czynniki środowiskowe, brak potrzeby smarowania ani konserwacji.
Zastosowania
Zastosowania: napędy synchroniczne, przekazywanie mocy lub przenoszenie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 34 '' |
| Szerokość pasa | 7874 mm |
| Podziałka | 5.08 mm |
| Materiał | guma cr |
| Liczba zębów | 170 |
| Wysokość | 2.3 mm |
| Długość efektywna (mm) | 863.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie