Pas napędowy calowy Mecaline 630-H-200
Mecaline Classical Pasek zębaty
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:630-H-200
Rubix:2482333
EAN:3660338509155
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas 630 H 200
Paski zębate Mecaline Classical o rozstawie H są trwałe i odpowiednie do przemysłowych zastosowań w napędach synchronicznych. Wykonane z gumy CR z kordami z włókna szklanego.
Mocne strony
Stosowane w szerokiej gamie maszyn przemysłowych do transmisji synchronicznej, wysoka odporność na zmęczenie, dobra odporność na ciepło i czynniki środowiskowe, bez potrzeby smarowania ani konserwacji.
Zastosowania
Zastosowania: napędy synchroniczne, transmisja mocy lub zastosowania przenośnikowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | h |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie