Referencje
Beta Tools:1105 46
Rubix:703255
Producent:011050046
EAN:8014230176659

Szczegóły produktu : Wycinak rymarski fi 46mm 1105/46
Matryce ze stali polerowanej
Mocne strony
Matryce ze stali polerowanej
Zastosowania
Narzędzia do cięcia i różnorodnych prac konserwacyjnych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x60x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 104 g |
| Średnica | 46 mm |
| Typ | ze stali brunowanej |
| Maksymalna średnica | 46 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 102,49 Netto
/ Sztuka
zł 126,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
