Referencje
Beta Tools:1105 20
Rubix:703243
Producent:011050020
EAN:8014230176529

Szczegóły produktu : Wycinak rymarski fi 20mm 1105/20
Matryce ze stali polerowanej
Mocne strony
Matryce ze stali polerowanej
Zastosowania
Narzędzia do cięcia i różnorodnych prac konserwacyjnych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 23 g |
| Średnica | 20 mm |
| Typ | ze stali czernionej |
| Maksymalna średnica | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 53,96 Netto
/ Sztuka
zł 66,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
