Referencje
Dormer:F100M5
Rubix:476334
EAN:7320760103944


Informacje techniczne
| Gwintowanie | metryczny |
|---|---|
| Wymiary koszyka | 20 mm |
| Gwint | 0.8 mm |
Szczegóły produktu : Narzynka HSS M5 F100M5
Matryca HSS do gwintów metrycznych ISO 2568 do stali niestopowej <850 N/mm². Żeliwo. Aluminium i stopy aluminium-magnezowe Si <10%.
FILIERE MAIN M 5 X 0.80 F100 20 6G HSS
Zastosowania
• Stal skrawalna, stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo szare (lamelarne) (<150 HB >500 N/mm²)
• Żeliwo szare (lamelarne) (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium i stopy aluminium-magnezowe niestopowe (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium stopowe (Si 0.5%) (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium stopowe (Si > 0.5% <10%) (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo szare (lamelarne) (<150 HB >500 N/mm²)
• Żeliwo szare (lamelarne) (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium i stopy aluminium-magnezowe niestopowe (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium stopowe (Si 0.5%) (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium stopowe (Si > 0.5% <10%) (<120 HB <400 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Gwintowanie | metryczny |
|---|---|
| Wymiary koszyka | 20 mm |
| Gwint | 0.8 mm |
| Materiał korpusu | hss |
| Grubość koszyka | 7 mm |
| Typ | prawy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie