Przebijak hydrauliczny Gedore 245814
Matryca gięcia z odlewanego aluminium
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:245814
Rubix:757702
Producent:4636390
EAN:4017981245869

Szczegóły produktu : Segment gnący 245814 4636390
Kształtownik do gięcia z aluminium odlewanego 14 mm Wymagane są podpory przeciwne nr 245710-245731 Do rur metrycznych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 120 g |
|---|---|
| Średnica | 14 mm |
| Ciężar | 0.12 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 283,44 Netto
/ Sztuka
zł 348,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
