Referencje
Facom:221.8X125
Rubix:409547
EAN:3148511502501


Informacje techniczne
| Gwintowanie | m8 |
|---|---|
| Wymiary koszyka | 25.4 mm |
| Gwint | 1.25 mm |
Szczegóły produktu : Narzynka 221.8X125
221 - Matryce regulowane
- Skok metryczny ISO, prawy.
- Stal szybkotnąca HSS chromowo-wanadowa hartowana do 62/64 HRc (234 daN/mm²).
- Stożkowa śruba regulacyjna pozwala na idealne dopasowanie do średnicy gwintu. Norma : NF ISO 261, ISO 261, DIN ISO 261. Waga : 0,026 kg.
- Skok metryczny ISO, prawy.
- Stal szybkotnąca HSS chromowo-wanadowa hartowana do 62/64 HRc (234 daN/mm²).
- Stożkowa śruba regulacyjna pozwala na idealne dopasowanie do średnicy gwintu. Norma : NF ISO 261, ISO 261, DIN ISO 261. Waga : 0,026 kg.
Mocne strony
•Gwint metryczny ISO prawoskrętny
Stal szybkotnąca HSS chromowo-wanadowa utwardzona do 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Stożkowa śruba regulacyjna
Stal szybkotnąca HSS chromowo-wanadowa utwardzona do 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Stożkowa śruba regulacyjna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 26 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 30x30x15 mm |
| Waga w opakowaniu | 26 g |
| Gwintowanie | m8 |
| Wymiary koszyka | 25.4 mm |
| Gwint | 1.25 mm |
| Materiał korpusu | hss |
| Typ matrycy | matryca dzielona |
| Średnica | 8 mm |
| Średnica gwintowania | 8 mm |
| Grubość koszyka | 9 mm |
| Typ | matryca dzielona |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 119,06 Netto
/ Sztuka
zł 146,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie