Maszyna do nacinania gwintów Dormer E002M16

Maszynowe frezy do gwintów E002

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:E002M16
Rubix:442421
EAN:7320760567951
Machine tap M16x2.00 mm ISO529

Informacje techniczne

Gwintowaniem16 x 2,00
Średnica gwintowania16 mm
Typotwory ślepe metryczne
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Gwintownik M16 E002M16


Gwintownik maszynowy HSS-E do gwintów metrycznych, pokryty powłoką TiN, zgodny z normą ISO 529, kształt C, spiralny 45°, 2,5xD, do otworów nieprzelotowych w stali o wytrzymałości poniżej 1200 N/mm². Miedź i mosiądz. Aluminium i stopy aluminium z magnezem.

Zastosowania

• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium magnezowe niestopowe (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium stopowe z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• stop aluminium z dodatkiem krzemu > 0,5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• stopy aluminium z dodatkiem krzemu >10%, wzmocnione włóknami stopy aluminium stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Gwintowaniem16 x 2,00
Średnica gwintowania16 mm
Typotwory ślepe metryczne
Z chłodzącym sprayemnie
Kierunek gwintuprawy
Średnica wiercenia14 mm
Kwadratowy adapter napędu12.5 mm
Głębokość gwintu40 mm
Kąt spirali45 °
Całkowita długość102 mm
Materiał korpusuhss-e
Gwintowaniem16 x 2,00
  • Termin dostawy na zapytanie