Części zamienne do instalacji pneumatycznych Festo MA-15-10-QS-6

Manometr

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:MA-15-10-QS-6
Rubix:1349178
Producent:153384
EAN:4052568070557
MA-15-10-QS-6 Pressure gauge

Informacje techniczne

Typmanometr
Min. ciśnienie robocze0 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Manometr MA-15-10-QS-6 153384


Manometr MA-15-10-QS-6 z jednostką wskazań w bar i psi. Zakres wskazań [bar]=0 - 10 bar, Zgodność ze standardem=EN 837-1, Wielkość nominalna manometru=15, Konstrukcja=manometr z rurką Bourdona bez mechanizmu pomiarowego, Typ montażu=montaż liniowy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10,26 g
Typmanometr
Min. ciśnienie robocze0 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Materiałstal (obudowa);pc (okienko inspekcyjne);mosiądz (czop gwintowany)
153,62 Netto
/ Sztuka
188,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie