Uchwyt końcówki wkrętaka Bahco B705.1/4.125

Magnetyczne uchwyty na bity 1/4" x 125 mm

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Bahco:B705.1/4.125
Rubix:1142739
EAN:7314150281978
brand logo

Informacje techniczne

kwadrat6.3 mm
Długość230 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Uchwyt wkrętakowy do bitów 1/4" B705.1/4.125


Mocne strony

Komfortowe w użyciu dzięki dwukomponentowej rękojeści, w której ponad 75% stanowi guma|Maksymalna przyczepność dzięki pionowym antypoślizgowym rowkom na rękojeści

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna92 g
kwadrat6.3 mm
Długość230 mm
Rozmiar napędu1/4'
Materiałstal hartowana
46,72 Netto
/ Sztuka
57,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie