Lampa budowlana Milwaukee M18 HOAL-0

M18™ Lampa do oświetlania strefowego o wysokiej wydajności

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:M18 HOAL-0
Rubix:923110
Producent:4933478118
EAN:4058546340513
brand logo

Informacje techniczne

Jasność4000 lm
Napięcie18 V

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Lampa stefowa akumulatorowa LED 4000lm M18 HOAL-0 bez aku. i ładowarki 4933478118


  • Strumień świetlny TRUEVIEW™ o wysokiej intensywności i mocy 4000 lumenów
  • Do 12 godzin pracy na akumulatorze M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
  • Głowica z możliwością obrotu w zakresie 120° i wbudowane uchwyty do zawieszania w poziomie i w pionie
  • Odporna na uderzenia obudowa oraz wytrzymała klatka wzmacniająca chronią lampę przed trudnymi warunkami w miejscu pracy
  • Możliwe zasilanie AC/DC: Zasilane za pomocą akumulatorów MILWAUKEE® M18™ lub sieciowe
  • Łatwe przenoszenie w jednej ręce dzięki wbudowanymi uchwytom
  • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora - lampa miga, gdy akumulator jest słabo naładowany
  • Elastyczny system bateryjny jest kompatybilny i gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Mocne strony

•4000 lumens TRUEVIEW of High Definition Output
Up to 12 hours of run time on M18 REDLITHIUM 5.0 Ah battery pack
120° rotatable light head and integrated key holes for horizontal and vertical hanging
Impact resistant design and durable roll cage to protect the light from rough jobsite conditions
AC/DC versatility: Powered by MILWAUKEE® M18 batteries, or mains plug supply
Easy one-handed transport with built-in carry handles
Low battery indicator, light flashes when battery pack is low on charge
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18 batteries

Zastosowania

High Output Area

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Jasność4000 lm
Napięcie18 V
1345,94 Netto
/ Sztuka
1655,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie