Wyrzynarka Milwaukee M18 FJS-0X

M18 FUEL™ Wyrzynarka z rękojeścią D

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:M18 FJS-0X
Rubix:1889926
Producent:4933464726
EAN:4058546226718
brand logo

Informacje techniczne

Napięcie18 V
Wydajność cięcia135 mm
Ciężar2.2 kg
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wyrzynarka M18FJS-0X 18V 4933464726


  • Dmuchawa pyłu utrzymuje linię cięcia wolną od pyłu drzewnego
  • Bezkluczowa regulacja skosu na płycie bazowej umożliwia regulację w zakresie 0-45°.
  • Opatentowany zacisk ostrza FIXTEC™ do szybkiej i łatwej wymiany ostrza
  • 5-stopniowy ruch wahadłowy zwiększający wydajność cięcia
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia szybkie cięcie, długą żywotność narzędzia i do 32 m w płycie OSB 19 mm (na akumulatorze 5,0 Ah).
  • Zintegrowane światło LED do oświetlania przestrzeni roboczej
  • Odłączana miękka stopka zapobiega powstawaniu śladów i zadrapań podczas cięcia miękkich materiałów.
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ i elektroniczna inteligencja REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Mocne strony

• Szybkie i precyzyjne cięcie dzięki silnikowi POWERSTATE™
• Ruch wahadłowy w 5 pozycjach, aby dopasować się do wszystkich materiałów
• Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu dzięki systemowi FIXTEC™
• Zintegrowany nadmuch powietrza zapewniający stałą widoczność linii cięcia
• Wbudowana dioda LED do pracy w ciemnych miejscach
• Cięcia skośne do 45° bez użycia narzędzi
• Wyjmowana płoza chroniąca delikatne powierzchnie
• Ergonomiczna konstrukcja z wygodnym uchwytem pałąkowym
• Kompatybilna ze wszystkimi odpowiednimi odkurzaczami MILWAUKEE® oraz akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Zastosowania

Wyrzynarka M18 FUEL™ poignée étrier jest idealna dla profesjonalistów z branży budowlanej, zabudowy wnętrz, stolarstwa i renowacji. Została zaprojektowana do precyzyjnych cięć, cięć krzywoliniowych, wycinania otworów i wykończeń w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych. Nadaje się zarówno na place budowy, jak i do pracy w warsztacie, zapewniając maksymalną elastyczność dzięki swojej autonomii i komfortowi użytkowania.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Napięcie18 V
Wydajność cięcia135 mm
Ciężar2.2 kg
Bezprzewodowytak
Pojemność baterii5 Ah
Modelm18 fjs-0x
Prędkość bez obciążenia3500 rpm
Długość skoku25 mm
1675,4 Netto
/ Sztuka
2060,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie