Referencje
Milwaukee:M12 TLED-0
Rubix:2133692
Producent:4932430360
EAN:4002395380213



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Latarka akumulatorowa LED M12 TLED-0 4932430360
- 120 Lumen LED - 2x jaśniejsze i bielsze światło niż zwykłej żarówki
- M12™ elektronika diody LED - 2x dłuższy czas pracy przy minimalnym nagrzaniu
- Głowica wykonana w całości z aluminium - odporna na warunki atmosferyczne
- Obracana głowica o 90° – światło oświetla powierzchnię roboczą
- Uchwyt magnetyczny do użycia bez rąk
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Jasność | 120 lm |
|---|---|
| Moc | 4 W |
| Kolor | czerwony |
| Napięcie | 12 V |
| Model | m12 tled-0 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 305,23 Netto
/ Sztuka
zł 375,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
