Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC LVA50-06F-A

LVA, Zawór chemiczny wysokiej czystości, napęd pneumatyczny, przyłącza gwintowane, typ pojedynczy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:LVA50-06F-A
Rubix:2977767
Producent:LVA50-06F-A
brand logo

Informacje techniczne

Typlva, zawór chemiczny wysokiej czystości, sterowany powietrzem, przyłącza gwintowane, typ pojedynczy
Liczba portów2

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór 2/2, pneumatyczny LVA50-06F-A


Zawór wysokiej czystości do cieczy chemicznych, napęd pneumatyczny. Media stosowane: ciecze chemiczne (aceton, alkohol izopropylowy, kwas siarkowy, woda dejonizowana...) Wysokie przepływy do 113 l/min. Średnica otworu: 2 do 22 mm. Rozmiar przyłącza: 1/8 do 1. Materiał korpusu: PFA, stal nierdzewna lub PPS. Opcje: z regulacją przepływu, z wskaźnikiem, z obejściem (by-pass), odporny na wysokie ciśnienie zwrotne (0.5 MPa), typ o niskim udarze hydraulicznym, części zwilżane korpusu odpowiadające klasie EP.

Mocne strony

Wysokiej czystości zawór chemiczny, typ pojedynczy. Przyłącza gwintowane, napęd pneumatyczny. Ciśnienie robocze: 0.3 ~ 0.5 MPa. Temperatura medium: 0 do 100°C. Rozmiary przyłączy: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typlva, zawór chemiczny wysokiej czystości, sterowany powietrzem, przyłącza gwintowane, typ pojedynczy
Liczba portów2
3228,86 Netto
/ Sztuka
3971,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie