Trzonek do młotka Gedore E 600 E-300
Luźny trzonek Rotband-Plus Essen E 600 E
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:E 600 E-300
Rubix:758200
Producent:8589270
EAN:4010883858922

Szczegóły produktu : Trzonek jesionowy E 600 E-300 8589270
• dwukrotnie profilowany trzonek jesionowy (E 600 E) lub hikorowy (E 600 H) DIN 5111
• z hartowaną tuleją ochronną trzonka, klinem pierścieniowym, płytką zabezpieczającą i wkrętem do drewna
• dzięki temu standardowemu drewnianemu trzonkowi zgodnemu z DIN 5111 każda głowica młotka DIN może stać się młotkiem ROTBAND-PLUS
• należy to wykonać w następujący sposób: wbić trzonek w głowicę młotka aż do tulei. Wbić klin pierścieniowy w istniejący otwór. Przymocować płytkę zabezpieczającą do głowicy młotka za pomocą wkrętu, który przechodzi przez klin pierścieniowy i jest wkręcany w trzonek młotka
Luźny trzonek jesionowy 300 mm dwukrotnie profilowany trzonek jesionowy (E 600 E) lub hikorowy (E 600 H) DIN 5111 z hartowaną tuleją ochronną trzonka, klinem pierścieniowym, płytką zabezpieczającą i wkrętem do drewna dzięki temu znormalizowanemu drewnianemu trzonkowi zgodnie z DIN 5111 każda głowica młotka DIN może stać się młotkiem ROTBAND-PLUS postępuje się następująco: wbić trzonek do tulei w głowicę młotka. Wbić klin pierścieniowy w istniejący otwór. Zamocować płytkę zabezpieczającą na głowicy młotka za pomocą wkrętu, który jest wkręcany przez klin pierścieniowy w trzonek młotka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 150 g |
|---|---|
| Materiał | jesion (jesion) |
| Długość | 300 mm |
| Ciężar | 150 g |
| Dla modelu | ingenieurs-/monteurshamer (rotband-plus) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,88 Netto
/ Sztuka
zł 35,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie