Końcówka młotka Gedore E 224-35
Luźna plastikowa głowica młotka E 224
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gedore:E 224-35
Rubix:754873
Producent:8822830
EAN:4010883882286

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Główka wymienna E 224-35 8822830
Plastikowa głowica zapasowa d 35 mm Wykonana z nietłukącego się octanu celulozy 65 Shore D
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 30 g |
|---|---|
| Średnica | 35 mm |
| Dla modelu | 224 |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,55 Netto
/ Sztuka
zł 17,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
