Regulator Festo LRBS-D-O-MIDI
LRBS Zawór regulujący ciśnienie
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:LRBS-D-O-MIDI
Rubix:2923390
Producent:194686
EAN:4052568154202

Informacje techniczne
| Min. ciśnienie robocze | 0.5 bar |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 12 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Regulator ciśnienia LRBS-D-O-MIDI
Regulator ciśnienia LRBS-D-O-MIDI Bez gwintowanych płyt przyłączeniowych, do montażu blokowego, bez manometru, blokowalny. Rozmiar=Midi, Seria=D, Blokada aktuatora=Pokrętło obrotowe z wbudowanym zamkiem, Pozycja montażu=Dowolna, Konstrukcja=(* regulator membranowy sterowany bezpośrednio, * z przelotowym doprowadzeniem sprężonego powietrza)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 987,7 g |
|---|---|
| Min. ciśnienie robocze | 0.5 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 12 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1516,56 Netto
/ Sztuka
zł 1865,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie