Referencje
Festo:LR-M5-QS-6
Rubix:1023625
Producent:153533
EAN:4052568070977

Informacje techniczne
| Min. ciśnienie robocze | 1 bar |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 8 bar |
Szczegóły produktu : Regulator LR-M5-QS-6 153533
Zawór regulacji ciśnienia LR-M5-QS-6 Funkcja regulacji = (* stałe ciśnienie wylotowe, * z wtórnym odpowietrzaniem), Przyłącze pneumatyczne 1 = M5, Przyłącze pneumatyczne 2 = QS-6, Typ montażu = wkręcany, Standardowe nominalne natężenie przepływu = 41 l/min
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 16,6 g |
|---|---|
| Min. ciśnienie robocze | 1 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 8 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie