Referencje
Festo:LR-1/8-QS-4
Rubix:1155957
Producent:153534
EAN:4052568070984

Informacje techniczne
| Min. ciśnienie robocze | 0.5 bar |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 12 bar |
Szczegóły produktu : Zawór LR-1/8-QS-4 153534
Zawór regulacji ciśnienia LR-1/8-QS-4 Funkcja regulacji = (* stałe ciśnienie wylotowe, * z wtórnym odpowietrzaniem), Przyłącze pneumatyczne 1 = G1/8, Przyłącze pneumatyczne 2 = QS-4, Typ montażu = wkręcany, Standardowy przepływ nominalny = 46 l/min
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 35,6 g |
|---|---|
| Min. ciśnienie robocze | 0.5 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 12 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie