Regulator Festo LR-1/2-D-7-MAXI

LR Zawór regulacji ciśnienia

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:LR-1/2-D-7-MAXI
Rubix:346921
Producent:186457
EAN:4052568146627
LR-1/2-D-7-MAXI Pressure regulator

Informacje techniczne

Min. ciśnienie robocze0.5 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe12 bar
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór redukcyjny ciśnienia LR-1/2-D-7-MAXI


Zawór regulacji ciśnienia LR-1/2-D-7-MAXI z manometrem, ciśnienie robocze do 7 bar. Rozmiar=Maxi, Seria=D, Urządzenie uruchamiające=pokrętło z blokadą, Pozycja montażu=dowolna, Konstrukcja=zawór sterowany pilotem tłokowym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)140x140x90 mm
Waga Logistyczna1376 g
Min. ciśnienie robocze0.5 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe12 bar
1266,75 Netto
/ Sztuka
1558,1 Brutto
  • Dostępny