Kleje i spoiwa w płynie Loctite 9461
Klej epoksydowy Loctite
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Loctite:9461
Rubix:286964
Producent:2061255
EAN:5010266366678

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 9461 50ml Żywica epoksydowa dwuskładnikowa
Henkel Loctite EA 9461 to dwuskładnikowa, szara, konstrukcyjna żywica epoksydowa do klejenia, utwardzająca się w temperaturze pokojowej, zapewniająca wzmocnione wiązanie. Jest zatem idealna do łączenia różnych materiałów podłoża, w tym metali, termoplastów technicznych i laminatów termoutwardzalnych, takich jak SMC. Jej właściwości tiksotropowe sprawiają, że dobrze nadaje się do wypełniania szczelin, a ponadto zapewnia zarówno wysoką wytrzymałość na odrywanie, jak i na ścinanie.
Mocne strony
Wzmocniony mieszany w dyszy
Pasta nie spływa
Przyspieszone utwardzanie cieplne (4 minuty w 120°C)
Idealny do łączenia różnych podłoży, takich jak GRP i kompozyty
Doskonała wytrzymałość na odrywanie
Czas wiązania wynosi 40 minut
Czas utwardzania wynosi 240 minut
Zakres temperatury pracy wynosi od -55°C do 120°C
Pasta nie spływa
Przyspieszone utwardzanie cieplne (4 minuty w 120°C)
Idealny do łączenia różnych podłoży, takich jak GRP i kompozyty
Doskonała wytrzymałość na odrywanie
Czas wiązania wynosi 40 minut
Czas utwardzania wynosi 240 minut
Zakres temperatury pracy wynosi od -55°C do 120°C
Zastosowania
Idealny do zastosowań w klejeniu i zalewaniu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | szary |
|---|---|
| Pojemność | 50 ml |
| Czas schnięcia | 40 min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 97,53 Netto
/ Sztuka
zł 119,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie