Uszczelniacze Loctite 567X250ML
Uszczelniacz do gwintów Loctite 567 wysokotemperaturowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Loctite:567X250ML
Rubix:1892979
Producent:234458

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uszczelniacz 567 250ml 1kpl = 5szt x 50ml
Ten uszczelniacz do gwintów o niskiej wytrzymałości i wysokiej lepkości ma klasyfikację UL i jest idealny do gwintów stożkowych o grubym skoku. Został specjalnie opracowany, aby zapewniać łatwy montaż i demontaż.
LOCTITE 567™ to biały, jednoskładnikowy uszczelniacz do gwintów przeznaczony do blokowania i uszczelniania stożkowych metalowych gwintów rurowych oraz złączek. Jako anaerobowy uszczelniacz do gwintów utwardza się po zamknięciu w przestrzeni bez dostępu powietrza między ściśle dopasowanymi metalowymi powierzchniami i zapobiega poluzowaniu oraz przeciekom spowodowanym wstrząsami i drganiami. Jego wysoka smarowność zapobiega zatarciom na stali nierdzewnej, aluminium i wszystkich innych metalowych gwintach rurowych oraz ułatwia demontaż. Produkt zapewnia odporność na wysoką temperaturę i tolerancję na oleje. Toleruje niewielkie zanieczyszczenia powierzchni pochodzące z różnych olejów, takich jak oleje do cięcia, smarowania, środki antykorozyjne i ochronne.
LOCTITE 567™ to biały, jednoskładnikowy uszczelniacz do gwintów przeznaczony do blokowania i uszczelniania stożkowych metalowych gwintów rurowych oraz złączek. Jako anaerobowy uszczelniacz do gwintów utwardza się po zamknięciu w przestrzeni bez dostępu powietrza między ściśle dopasowanymi metalowymi powierzchniami i zapobiega poluzowaniu oraz przeciekom spowodowanym wstrząsami i drganiami. Jego wysoka smarowność zapobiega zatarciom na stali nierdzewnej, aluminium i wszystkich innych metalowych gwintach rurowych oraz ułatwia demontaż. Produkt zapewnia odporność na wysoką temperaturę i tolerancję na oleje. Toleruje niewielkie zanieczyszczenia powierzchni pochodzące z różnych olejów, takich jak oleje do cięcia, smarowania, środki antykorozyjne i ochronne.
Mocne strony
Jednoskładnikowy - czysty i łatwy w aplikacjiNie pełza, nie kurczy się ani nie blokuje układów.
Idealny do metalowych rur i złączek.
Klasyfikacja UL MH8007 i ULC MH27131.
Certyfikowany zgodnie z normą ANSI/NSF Standard 61 dla systemów wody pitnej.
Zapewnia natychmiastowe uszczelnienie przy niskim ciśnieniu.
Idealny do metalowych rur i złączek.
Klasyfikacja UL MH8007 i ULC MH27131.
Certyfikowany zgodnie z normą ANSI/NSF Standard 61 dla systemów wody pitnej.
Zapewnia natychmiastowe uszczelnienie przy niskim ciśnieniu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 250 ml |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Typ | silikon |
| Min. temperatura | -55 °C |
| Maksymalna temperatura | 200 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie