Akcesoria i części zamienne do zaworów Festo VABM-C7-12W-G18-4
Listwa rozdzielcza VABM-C7
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:VABM-C7-12W-G18-4
Rubix:2916802
Producent:549650
EAN:4052568093952

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Listwa przyłączeniowa VABM-C7-12W-G18-4
Listwa rozdzielcza VABM-C7-12W-G18-4 Do zaworu elektromagnetycznego VOVG, z zewnętrznym pilotem pneumatycznym. Maks. liczba położeń zaworu=4, klasa odporności na korozję CRC=2, masa produktu=122 g, przyłącze powietrza pilotującego 12=M3, przyłącze pneumatyczne, port 1=G1/8
Listwa zaciskowa VABM-C7-12W-G18-4 do zaworu elektromagnetycznego VOVG, z zewnętrznym pilotem pneumatycznym. Maks. liczba położeń zaworu=4, klasa odporności na korozję KBK=2, masa produktu=122 g, przyłącze powietrza pilotującego 12=M3, przyłącze pneumatyczne 1=G1/8
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 129,91 g |
|---|---|
| Typ | listwa zaciskowa dla vovg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 332,72 Netto
/ Sztuka
zł 409,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie