Akcesoria i części zamienne do zaworów Festo VABM-L1-14G-G14-7-GR
Listwa rozdzielająca VABM-L1
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:VABM-L1-14G-G14-7-GR
Rubix:2916422
Producent:573492
EAN:4052568220693

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Listwa przyłączeniowa VABM-L1-14G-G14-7-GR
Listwa rozdzielająca VABM-L1-14G-G14-7-GR Wymiar siatki=16 mm, Pozycja montażowa=Dowolna, Maks. liczba pozycji zaworów=7, Klasyfikacja odporności na korozję CRC=2, Temperatura magazynowania=-20 - 60 °C
Listwa przyłączeniowa VABM-L1-14G-G14-7-GR Podziałka=16 mm, Pozycja montażowa=dowolna, Maks. liczba pozycji zaworów=7, Klasa odporności na korozję KBK=2, Temperatura magazynowania=-20 - 60 °C
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1512 g |
|---|---|
| Typ | listwa przyłączeniowa do vuvg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 557,83 Netto
/ Sztuka
zł 686,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie