Akcesoria i części zamienne do zaworów Festo VABM-L1-10AS-M5-16
Listwa kolektorowa VABM-L1
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:VABM-L1-10AS-M5-16
Rubix:2916385
Producent:566533
EAN:4052568214234

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Listwa przyłączeniowa VABM-L1-10AS-M5-16
Listwa kolektorowa VABM-L1-10AS-M5-16 Wymiar siatki=10,5 mm, Maks. liczba pozycji zaworów=16, Ciśnienie robocze=-0,9 - 10 bar, Klasyfikacja odporności na korozję CRC=2, Zatwierdzenie=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Listwa przyłączeniowa VABM-L1-10AS-M5-16 Podziałka=10.5 mm, Maks. liczba pozycji zaworów=16, Ciśnienie robocze=-0.9 - 10 bar, Klasa odporności na korozję KBK=2, Zatwierdzenie=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 163,5 g |
|---|---|
| Typ | listwa przyłączeniowa dla vuvg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 458,94 Netto
/ Sztuka
zł 564,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie