Referencje
Mitutoyo:182-163
Rubix:1237105
EAN:4946368046136

Informacje techniczne
| Długość | 609.6 mm |
|---|---|
| Materiał | stal nierdzewna hartowana (temperowana) + wykończenie satin-chrome |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Linijka stalowa 182-163
Linijka stalowa Mitutoyo 182-163 (Series 182) o długości 24" i podziałach 5R. Hartowana stal nierdzewna z wykończeniem satin-chrome zapewnia czytelny odczyt i trwałość.
Mocne strony
•Clear graduations on satin-chrome finish
Stainless tempered
Stainless tempered
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 609.6 mm |
|---|---|
| Materiał | stal nierdzewna hartowana (temperowana) + wykończenie satin-chrome |
| Typ | 5r (podziały: 1/32, 1/64, 1/10, 1/100) |
| Dokładność | +180/-90 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 285,83 Netto
/ Sztuka
zł 351,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie