Referencje
Mitutoyo:539-133-40
Rubix:1236836
Producent:539-133-40
EAN:4946368584157

Informacje techniczne
| Pojemność | 1600 mm |
|---|---|
| Dokładność | 7.8 µ |
| Model | at103-1600f |
Szczegóły produktu : Liniał pomiarowy 539-133-40
Seria liniałów pomiarowych Liniał pomiarowy AT103 MITUTOYO / AT103 to zestaw wysokiej klasy skal pomiarowych marki Mitutoyo zaprojektowanych do precyzyjnego i niezawodnego określania pozycji w systemach DRO (Digital Read Out) oraz maszynach pomiarowych.
Mocne strony
Liniały z serii AT103 oferują wysoką odporność na wibracje i zanieczyszczenia dzięki innowacyjnemu uszczelnieniu gumowemu, a solidna konstrukcja i zbrojone kable sygnałowe zapewniają długotrwałą pracę w trudnych warunkach warsztatowych i przemysłowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 1600 mm |
|---|---|
| Dokładność | 7.8 µ |
| Model | at103-1600f |
| Materiał | stal nierdzewna (osłona kabla w typie przewodu pancernego) |
| Zakres pomiarowy | efektywny zakres l0: 1600 mm; zakres ruchu (l1): 1690 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6707,8 Netto
/ Sztuka
zł 8250,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie