Skala pomiarowa, skala NC Mitutoyo 572-491-10

Liniał pomiarowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mitutoyo:572-491-10
Rubix:1237032
Producent:572-491-10
EAN:4946368424637
brand logo

Informacje techniczne

Pojemność150 mm
Model572-491-10

Szczegóły produktu : Liniał pomiarowy poziomy 572-491-10


Seria SD ułatwia montaż na przyrządach, narzędziach i małych obrabiarkach, umożliwiając dokładne pozycjonowanie. Wbudowana skala absolutna wraz z punktem ABS nie wymaga zerowania przy każdym włączeniu zasilania. Ponadto niezawodność została poprawiona dzięki wyeliminowaniu błędów związanych z nadmierną prędkością.

Mocne strony

Ta skala liniowa działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej, co daje Ci wysoki poziom ochrony IP, a przy tym nie trzeba ustawiać punktu odniesienia po każdym włączeniu zasilania.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pojemność150 mm
Model572-491-10
2252,94 Netto
/ Sztuka
2771,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie