Skala pomiarowa, skala NC Mitutoyo 539-860
Liniał pomiarowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:539-860
Rubix:1236971

Informacje techniczne
| Pojemność | 2000 mm |
|---|---|
| Dokładność | 10 µ |
| Model | abs at715-2000 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Liniał pomiarowy 539-860
This linear scale is based on electro magnetic induction principle thus offering you high environment protection IP level , in the mean time reference point is not necessary after each power on.
Mitutoyo 539-860 to absolutny liniał pomiarowy AT715-2000 o skutecznym zakresie 2000 mm i dokładności ±10 µm (20°C). IP67.
Mocne strony
•Electromagnetic induction principle means scales are unaffected by contamination
Absolute scales have eliminated the need for origin restoration and drastically reduced power consumption
Absolute scales have eliminated the need for origin restoration and drastically reduced power consumption
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 2000 mm |
|---|---|
| Dokładność | 10 µ |
| Model | abs at715-2000 |
| Zakres pomiarowy | efektywny zakres l0: 2000 mm (80') |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie