Referencje
NSK:NAH-20-ANSZ
Rubix:794078
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny NAH20ANSZ
NH/NS model linear guides build upon proven LH/LS models with signify cantly improved durability. The user-friendly line-up features interchangeable rails/slides and support for NSK K1-L lubrication units for long-term, maintenance-free operation ideal for general purpose applications.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | 147 µm |
|---|---|
| Długość | 69.8 mm |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
