Referencje
SKF:LGHQ 2/SD250
Rubix:1858971
EAN:7316579502078




Informacje techniczne
| Pojemność | 250 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura pracy | 0 °C |
| Max. Temperatura pracy | 50 °C |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Smarownica LGHQ 2/SD250
SKF LGWA 2 to wysokiej jakości kompleksowy smar litowo-mydlany na bazie oleju mineralnego z dodatkami wysokociśnieniowymi EP. LGWA 2 nadaje się do ogólnych zastosowań w przemyśle i pojazdach, w których obciążenia lub temperatury przekraczają wartości graniczne konwencjonalnych smarów.
Mocne strony
High resistance to water
Excellent grease life
Excellent corrosion resistance
An essentially neutral pH value
NSF H1 registered, Halal and Kosher certified
Zastosowania
- Bakery equipment
- Food processing systems,
- Multi-pack cassette bearings for packaging carriers
- Wrapping machines
- Conveyor belt bearings
- Bottling lines
- Food processing systems,
- Multi-pack cassette bearings for packaging carriers
- Wrapping machines
- Conveyor belt bearings
- Bottling lines
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 250 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura pracy | 0 °C |
| Max. Temperatura pracy | 50 °C |
| Czas pracy | regulowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 184,17 Netto
/ Sztuka
zł 226,53 Brutto
- Dostępny