Blok przygotowania powietrza Festo LFR-1-D-7-DI-MAXI
LFR Zawór kontrolny filtra
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:LFR-1-D-7-DI-MAXI
Rubix:2923129
Producent:192384
EAN:4052568151201

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Filtr-regulator ciśnienia LFR-1-D-7-DI-MAXI
Regulator filtra LFR-1-D-7-DI-MAXI. Ciśnienie wyjściowe maks. 7 bar, z metalową osłoną miski i manometrem. Z ręcznym spustem kondensatu. Z bezpośrednio sterowanym regulatorem ciśnienia. Rozmiar=Maxi, Seria=D, Blokada siłownika=Pokrętło obrotowe z blokadą, Pozycja montażu=Pionowo +/- 5°, Stopień filtracji=40 µm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2086 g |
|---|---|
| Średnica gwintowania (cal) | 1 '' |
| Min. ciśnienie robocze | 1 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 16 bar |
| Materiał | odlewany ciśnieniowo z cynku |
| Przepływ objętościowy | 7800 l/min |
| Dokładność filtrowania | 40 µm |
| Połączenie 1 | g1 |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1741,34 Netto
/ Sztuka
zł 2141,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie