Czujnik przepływu SMC LFE1F4F1Z

LFE, 3-kolorowy wyświetlacz, cyfrowy przełącznik przepływu typu elektromagnetycznego

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:LFE1F4F1Z
Rubix:2991597
Producent:LFE1F4F1Z
brand logo

Informacje techniczne

Typlfe, 3-kolorowy wyświetlacz, cyfrowy przełącznik przepływu typu elektromagnetycznego

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Elektromagn. cyfrowy miernik przepływu LFE1F4F1Z


Cyfrowy elektromagnetyczny wyłącznik przepływuZastosowany płyn: woda, chłodziwo rozpuszczalne w wodzie3-kolorowy wyświetlaczStosunek przepływu: 40:1Zakresy przepływu znamionowego: od 0.5 do 200 l/minCzas reakcji można wybrać spośród 0.25, 0.5, 1, 2 i 5 sekBardzo mała strata ciśnienia: 0.02 MPa lub mniejKierunek przepływu można zmienić po instalacji.

Mocne strony

Zastosowany płyn: woda, chłodziwo rozpuszczalne w wodzieZnamionowe zakresy przepływu: od 0.5 do 200 l/minRozmiary portów: 3/8, 1/2, 3/4, 1Wyjścia: NPN/PNP oraz analogowe (napięciowe lub prądowe)IP65Dostępne wersje izolowane i nieizolowaneDostępne wersje z wyświetlaczem zintegrowanym i zdalnym.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typlfe, 3-kolorowy wyświetlacz, cyfrowy przełącznik przepływu typu elektromagnetycznego
2809,1 Netto
/ Sztuka
3455,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie