Referencje
Beta Tools:7863E XL
Rubix:516732
Producent:078630904
EAN:8014230694528




Informacje techniczne
| Kolor | szary |
|---|---|
| Rozmiar | xl |
| Główny materiał | poliester |
Szczegóły produktu : Spodnie robocze na szelkach 7863E/XL
T/C twill, 65% poliester, 35% bawełna, 180 g Wstawki i nakolanniki z Oxford 300D Zamek metalowy i guzik typu jeans Regulowane elastyczne szelki z szybkim zapięciem z tworzywa sztucznego Kieszeń na piersi z zapięciem na rzep i suwakiem z uchwytem, kieszonki na drobiazgi i kieszeń na telefon z suwakiem z uchwytem Dwie głębokie przednie kieszenie z fałdą, kieszonka na drobiazgi i kieszeń na telefon z zapięciem na rzep i suwakiem z uchwytem Lewa boczna kieszeń rozszerzana z zapięciem na rzep i suwakiem z uchwytem Tylne kieszenie rozszerzane wzmocnione Oxford 300D, zapięcie z patką na rzep i suwakiem z uchwytem Pętla na młotek i kieszeń na miarkę Uchwyt na identyfikator Kolor: szary
Mocne strony
T/C twill, 65% poliester, 35% bawełna, 180 g Wstawki i nakolanniki z Oxford 300D Zamek metalowy i guzik typu jeans Regulowane elastyczne szelki z szybkim zapięciem z tworzywa sztucznego Kieszeń na piersi z zapięciem na rzep i suwakiem z uchwytem, kieszonki na drobiazgi i kieszeń na telefon z suwakiem z uchwytem Dwie głębokie przednie kieszenie z fałdą, kieszonka na drobiazgi i kieszeń na telefon z zapięciem na rzep i suwakiem z uchwytem Lewa boczna kieszeń rozszerzana z zapięciem na rzep i suwakiem z uchwytem Tylne kieszenie rozszerzane wzmocnione Oxford 300D, zapięcie z patką na rzep i suwakiem z uchwytem Pętla na młotek i kieszeń na miarkę Uchwyt na identyfikator Kolor: szary
Zastosowania
Odzież robocza
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 400x360x13 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 851 g |
| Kolor | szary |
| Rozmiar | xl |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | pomarańczowy |
| Materiał | 65% poliester, 35% bawełna |
| Gramatura | 180 g/m² |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie