Klucz do zaciskania rur Beta Tools 365 350
Lekka giętarka do rur ze stali
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:365 350
Rubix:701071
Producent:003650035
EAN:8014230086637

Szczegóły produktu : Klucz do rur kątowy, wzmocniony 2 365/350
Lekki klucz do rur ze stali
Mocne strony
Lekki klucz do rur ze stali
Zastosowania
Hydraulika
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 360x150x55 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 862 g |
| Otwór | 2'gas mm |
| Długość | 350 mm |
| Ciężar | 862 g |
| Wykończenie | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 245,64 Netto
/ Sztuka
zł 302,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
