Referencje
Parker:6625 25 00
Rubix:616815
Producent:6625 25 00


Informacje techniczne
| Materiał | polimer |
|---|---|
| Połączenie 1 | 25 mm |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 16 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wentylowana nakrywka końcowa 6625 25 00
Złączki Transair do rur aluminiowych montuje się szybko i przy użyciu minimalnych narzędzi. Wszystkie złączki Transair zostały zaprojektowane tak, aby bezpiecznie dopasowywać się do rur aluminiowych Transair, zwiększając wydajność systemu i zapobiegając nieszczelnościom sprężonego powietrza. Złączki Transair występują w różnych wariantach ułatwiających montaż i projektowanie układów sprężonego powietrza, próżni oraz gazów przemysłowych/obojętnych. Wszystkie komponenty Transair można zintegrować z istniejącymi systemami miedzianymi lub stalowymi, co umożliwia łatwe rozbudowanie istniejącego systemu.
Konstrukcja „pełnego przekroju” (full bore) złączek Transair, w połączeniu z niskim współczynnikiem tarcia w rurze aluminiowej, zapewnia optymalny przepływ w całym systemie sprężonego powietrza. Wszystkie złączki są w 100% poddawalne recyklingowi, nie zawierają silikonu i wykonane są z materiałów, które nie podtrzymują rozprzestrzeniania płomienia. Wszystkie złączki są zgodne ze standardem UL94HB. Parker Hannifin udziela 10-letniej gwarancji na wszystkie komponenty Transair, gwarantując brak wad materiałowych i wykonawczych od daty instalacji.
Złączki Transair 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) oraz 1-1/2” (40mm) wykorzystują technologię push-to-connect. Wszystkie złączki opuszczają fabrykę wstępnie dokręcone i oznaczone. Aby zainstalować, wystarczy wcisnąć rurę w złączkę aż znacznik głębokości wkłucia zrówna się z końcem złączki. Nie ma potrzeby dodatkowego dokręcania nakrętki złączki. Wszystkie rury 1/2”, 1” i 1-1/2” opuszczają fabrykę z wstępnie oznaczoną głębokością wkłucia; jeśli jednak konieczne jest cięcie w terenie, głębokość wkłucia należy oznaczyć za pomocą narzędzia do znakowania Transair.
Złączki Transair 2” (50mm) i 2-1/2” (63mm) wykorzystują technologię snap ring. W przypadku złączki ze snap ring, pierścień utrzymujący z poliamidu jest wprowadzany w 2 otwory na końcu rury. Ten pierścień, wraz z dokręceniem nakrętek złączki za pomocą klucza płaskiego (spanner wrench), zapobiega zsunięciu się złączki z rury. Wszystkie rury 2” i 2-1/2” opuszczają fabrykę z fabrycznie wywierconymi otworami pod snap ring; jeśli jednak konieczne jest cięcie w terenie, otwory pod snap ring należy wywiercić przy użyciu szablonu do wiercenia Transair (Transair Drill Jig).
Złączki Transair 3” (76mm), 4” (101mm) i 6” (168mm) wykorzystują technologię clamshell. Złączka clamshell posiada wyjmowany wkład (uszczelkę), który nakłada się na koniec rury i jest zabezpieczony przed przesuwaniem przez występy (lugs) na końcu rury. Następnie złączka jest nakładana na występy i wkład, po czym śrubowana krzyżowo, aby zapobiec uszkodzeniu śrub. Wszystkie rury 3”, 4” i 6” opuszczają fabrykę z fabrycznie wykonanymi występami; jeśli jednak konieczne jest cięcie w terenie, występy trzeba wykonać przy użyciu narzędzia do wykonania występów Transair i odpowiedniej matrycy (lugging tool and die).
Pełne instrukcje instalacji znajdują się w naszym podręczniku instalacyjnym do pobrania lub w materiałach wideo z instrukcją montażu.
Rynki:
• Montaż samochodów
• Przemysł spożywczy i napojowy
• Pakowanie
• Zakłady przemysłowe
• Przemysł lotniczy
Cechy / Korzyści:
• Technologia szybkiego łączenia
• Modułowy i wielokrotnego użytku
• Odporny na korozję
• Konstrukcja full-bore (pełny przekrój)
• Optymalny przepływ
• 100% nadający się do recyklingu
• Szybszy montaż
• Niższe koszty instalacji
• Natychmiastowe napełnienie ciśnieniem
• Lekka konstrukcja
• 10-letnia gwarancja
Zastosowania:
• Sprężone powietrze
• Próżnia
• Gazy przemysłowe/obojętne (np. argon, azot, dwutlenek węgla)
Maksymalne ciśnienie robocze:
• 1/2” do 4”: 232 psi (16 bar) przy pracy systemu w zakresie od -4 do +113°F (-20 do +46.1°C)
• 6” do 8”: 188 psi (13 bar) przy pracy systemu w zakresie od -4 do +140°F (-20 do +60°C)
Maksymalna temperatura robocza:
• 185°F gdy system pracuje przy 101 psi lub niżej
• 158°F gdy system pracuje przy 145 psi lub niżej
• 140°F gdy system pracuje przy 188 psi lub niżej
• 115°F gdy system pracuje przy 232 psi lub niżej (tylko 1/2" do 4")
Konstrukcja „pełnego przekroju” (full bore) złączek Transair, w połączeniu z niskim współczynnikiem tarcia w rurze aluminiowej, zapewnia optymalny przepływ w całym systemie sprężonego powietrza. Wszystkie złączki są w 100% poddawalne recyklingowi, nie zawierają silikonu i wykonane są z materiałów, które nie podtrzymują rozprzestrzeniania płomienia. Wszystkie złączki są zgodne ze standardem UL94HB. Parker Hannifin udziela 10-letniej gwarancji na wszystkie komponenty Transair, gwarantując brak wad materiałowych i wykonawczych od daty instalacji.
Złączki Transair 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) oraz 1-1/2” (40mm) wykorzystują technologię push-to-connect. Wszystkie złączki opuszczają fabrykę wstępnie dokręcone i oznaczone. Aby zainstalować, wystarczy wcisnąć rurę w złączkę aż znacznik głębokości wkłucia zrówna się z końcem złączki. Nie ma potrzeby dodatkowego dokręcania nakrętki złączki. Wszystkie rury 1/2”, 1” i 1-1/2” opuszczają fabrykę z wstępnie oznaczoną głębokością wkłucia; jeśli jednak konieczne jest cięcie w terenie, głębokość wkłucia należy oznaczyć za pomocą narzędzia do znakowania Transair.
Złączki Transair 2” (50mm) i 2-1/2” (63mm) wykorzystują technologię snap ring. W przypadku złączki ze snap ring, pierścień utrzymujący z poliamidu jest wprowadzany w 2 otwory na końcu rury. Ten pierścień, wraz z dokręceniem nakrętek złączki za pomocą klucza płaskiego (spanner wrench), zapobiega zsunięciu się złączki z rury. Wszystkie rury 2” i 2-1/2” opuszczają fabrykę z fabrycznie wywierconymi otworami pod snap ring; jeśli jednak konieczne jest cięcie w terenie, otwory pod snap ring należy wywiercić przy użyciu szablonu do wiercenia Transair (Transair Drill Jig).
Złączki Transair 3” (76mm), 4” (101mm) i 6” (168mm) wykorzystują technologię clamshell. Złączka clamshell posiada wyjmowany wkład (uszczelkę), który nakłada się na koniec rury i jest zabezpieczony przed przesuwaniem przez występy (lugs) na końcu rury. Następnie złączka jest nakładana na występy i wkład, po czym śrubowana krzyżowo, aby zapobiec uszkodzeniu śrub. Wszystkie rury 3”, 4” i 6” opuszczają fabrykę z fabrycznie wykonanymi występami; jeśli jednak konieczne jest cięcie w terenie, występy trzeba wykonać przy użyciu narzędzia do wykonania występów Transair i odpowiedniej matrycy (lugging tool and die).
Pełne instrukcje instalacji znajdują się w naszym podręczniku instalacyjnym do pobrania lub w materiałach wideo z instrukcją montażu.
Rynki:
• Montaż samochodów
• Przemysł spożywczy i napojowy
• Pakowanie
• Zakłady przemysłowe
• Przemysł lotniczy
Cechy / Korzyści:
• Technologia szybkiego łączenia
• Modułowy i wielokrotnego użytku
• Odporny na korozję
• Konstrukcja full-bore (pełny przekrój)
• Optymalny przepływ
• 100% nadający się do recyklingu
• Szybszy montaż
• Niższe koszty instalacji
• Natychmiastowe napełnienie ciśnieniem
• Lekka konstrukcja
• 10-letnia gwarancja
Zastosowania:
• Sprężone powietrze
• Próżnia
• Gazy przemysłowe/obojętne (np. argon, azot, dwutlenek węgla)
Maksymalne ciśnienie robocze:
• 1/2” do 4”: 232 psi (16 bar) przy pracy systemu w zakresie od -4 do +113°F (-20 do +46.1°C)
• 6” do 8”: 188 psi (13 bar) przy pracy systemu w zakresie od -4 do +140°F (-20 do +60°C)
Maksymalna temperatura robocza:
• 185°F gdy system pracuje przy 101 psi lub niżej
• 158°F gdy system pracuje przy 145 psi lub niżej
• 140°F gdy system pracuje przy 188 psi lub niżej
• 115°F gdy system pracuje przy 232 psi lub niżej (tylko 1/2" do 4")
Zastosowanie: Sprężone powietrze, Próżnia, Gaz przemysłowy, Gaz obojętny
Czas montażu: 0.02
Materiał korpusu: Polimer techniczny
Marka: Parker, Transair
Konfiguracja: Rura do końca
Rozmiar połączenia 1: 1, 25
Typ połączenia 1: Rura
Rozmiar połączenia 2: 25, 1
Typ połączenia 2: n/a
Rozmiar gwintu połączenia (cale): N/A
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
Dla typu medium: Powietrze, Gaz przemysłowy
Branża: Przemysł ogólny
Maksymalne ciśnienie robocze: 232, 16 bar 232 PSI (-4°F do +113°F)/16 bar (-20°C do 45°C) do 100 mm
188 PSI (-4°F do +140°F)/13 bar (-20°C do 60°C) do 168 mm
101 PSI (-4°F do +185°F)/7 bar (-20°C do 85°C) do 168 mm
Dla Kanady, prosimy odwołać się do https://www.parker.com/ca
Maksymalna temperatura robocza: 185, 85
Minimalna temperatura robocza: -4, -20
Zewnętrzna średnica rury 2 (cale): N/A
Zewnętrzna średnica rury 2 (mm): N/A
Zewnętrzna średnica rury (cale): 1
Zewnętrzna średnica rury (mm): 25
Styl produktu: Złączka union
Styl produktu: Rura
Typ produktu: Instalacja rur do sprężonego powietrza
Ilość w opakowaniu: 1
Kształt: Zatyczka z odpowietrznikiem
Bez silikonu: Tak
Spełnione normy: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (jakość powietrza), TUV, CE 2014/68/EU
Technologia: Pneumatyka, Obsługa cieczy i gazów
Ciśnienie próżniowe: 1, 0.03
Waga: 0.21, 0.061
Czas montażu: 0.02
Materiał korpusu: Polimer techniczny
Marka: Parker, Transair
Konfiguracja: Rura do końca
Rozmiar połączenia 1: 1, 25
Typ połączenia 1: Rura
Rozmiar połączenia 2: 25, 1
Typ połączenia 2: n/a
Rozmiar gwintu połączenia (cale): N/A
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
Dla typu medium: Powietrze, Gaz przemysłowy
Branża: Przemysł ogólny
Maksymalne ciśnienie robocze: 232, 16 bar 232 PSI (-4°F do +113°F)/16 bar (-20°C do 45°C) do 100 mm
188 PSI (-4°F do +140°F)/13 bar (-20°C do 60°C) do 168 mm
101 PSI (-4°F do +185°F)/7 bar (-20°C do 85°C) do 168 mm
Dla Kanady, prosimy odwołać się do https://www.parker.com/ca
Maksymalna temperatura robocza: 185, 85
Minimalna temperatura robocza: -4, -20
Zewnętrzna średnica rury 2 (cale): N/A
Zewnętrzna średnica rury 2 (mm): N/A
Zewnętrzna średnica rury (cale): 1
Zewnętrzna średnica rury (mm): 25
Styl produktu: Złączka union
Styl produktu: Rura
Typ produktu: Instalacja rur do sprężonego powietrza
Ilość w opakowaniu: 1
Kształt: Zatyczka z odpowietrznikiem
Bez silikonu: Tak
Spełnione normy: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (jakość powietrza), TUV, CE 2014/68/EU
Technologia: Pneumatyka, Obsługa cieczy i gazów
Ciśnienie próżniowe: 1, 0.03
Waga: 0.21, 0.061
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | polimer |
|---|---|
| Połączenie 1 | 25 mm |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 16 bar |
| Profil | transair |
| Połączenie 2 | 25 mm |
| Min. temperatura | -20 °C |
| Maksymalna temperatura | 85 °C |
| Min. ciśnienie robocze | 0.001 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie